京セラ
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
PR905
KW10
TN100M
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10181157
品番
TPKN2204PDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
形状
正三角形
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。