京セラ
チップ DNMM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
642-4121
注文コード
10184395
品番
DNMM150402M-SE KPD001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
642-4121
種別
ネガ
材質
KPD001
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.2
切削領域
スモールエッジ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。