京セラ
チップ DCGT-EL-J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10194344
品番
DCGT11T304EL-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
サーメット
トラスコ品番
642-0435
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.4
切削領域
低送り・ホーニング有
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。