京セラ
チップ WBMT-DP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10196961
品番
WBMT080204L-DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
PVDサーメット
種別
ポジ
材質
PV7020
形状
六角形80°
被削材
P(炭素鋼・合金鋼)
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10196961
WBMT080204L-DP
20956775
WBMT080204L-DP PV720
チップ WBMT
京セラ
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
材質に違いがあります