曜日別特売

チップ ZCMT-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10197476品番ZCMT050203SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
材質PR830仕様PVDコーティングトラスコ品番641-9712種別ドリル用チップ厚さ(mm)2.38寸法A(mm)5.9寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.3寸法R(mm)0.3切削領域低抵抗/深穴用穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10197476ZCMT050203SP39363326ZCMT050203SP PR1230ZCMT050203SP チップ ZCMT 京セラ 39363326チップ ZCMT京セラ1セット(10個)
7,788
税込8,567
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする