※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-ZS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10198571
品番
CNMG120412ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
仕様
CVDコーティング
種別
ネガ
材質
CA4115
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
1.2
切削領域
鋳鉄 荒切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。