京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10198763
品番
ZCMT200608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
材質
PR830
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
641-9682
種別
ドリル用チップ
厚さ(mm)
6.35
寸法A(mm)
22.8
寸法T(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
6.5
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10198763
ZCMT200608
40635165
ZCMT200608 PR1230
チップ ZCMT
京セラ
1箱(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
材質に違いがあります