チップ DCMT-GK

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)3.97注文コード10209884品番DCMT11T302GK PR930
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525仕様PVDコーティングトラスコ品番642-0958種別ポジ材質PR930形状ひし形55°寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.4寸法R(mm)0.2コーナーR(mm)0.2切削領域仕上げ~中穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40595791
2017-10-23
用途: 旋盤加工
矢野防災設備株式会社

まだ使用していませんが京セラの製品ですから問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする