切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525仕様PVDコーティングトラスコ品番642-1083種別ポジ材質PR930形状ひし形55°寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.4寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4切削領域仕上げ~中穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18