※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 樹脂素材
三ツ星ベルトの アクリル
三ツ星ベルトの アクリル樹脂板・シート
キャストナイロンNB板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10215397
品番
CN-PLTNB-12-600-1200
参考基準価格(税別)
¥61,760
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
12
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
848-6879
材質
キャストナイロン
質量(kg)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長