AD5713 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D 10218626 AD5713 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D 10218626 AD5713 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D 10218626 AD5713 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D 10218626

ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10218626 品番AD5713
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

100分タイマー
ステンレストップ
大型液晶表示なので読みやすい
アラーム音量(大/小)切替可能
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき
マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
ステンレストップの100分タイマー。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき

アラーム
ブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
設定範囲最大99分99秒、最小1秒 用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3678 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10218626
2025-11-02
用途:
調理用
加島ライト工業所 様 (製造業)

ハイとローの切り替えは、音の高さの切り替えだと思っていましたが音の大きさだったのでやや不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする