AD5714 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D 10218635 AD5714 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D 10218635 AD5714 ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D 10218635

ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10218635 品番AD5714
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

20時間タイマー
ステンレストップ
大型液晶表示なので読みやすい
アラーム音量(大/小)切替可能
くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき
マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
ステンレストップの20時間タイマー。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき

アラーム
ブザー音:約1分間
音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
設定範囲最大19時間59分、最小1分 用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10218635
2022-09-26
用途:
製造過程での待ち時間の計測

画面もボタンも大きく、使用しやすいので、リピート購入させていただいています。

2人が参考にしています
対象商品:
10218635
2017-08-23
用途:
工程処理

決められた時間に工程処理を行うため2時間のタイマーを探していました。

対象商品:
10218635
2016-09-29
用途:
母親の投薬時間間隔用に購入。
その他業種

あちこち探したけど長時間タイマーがみつからなかったので、とても
助かった。

2022-03-16
用途:
動作終了時の携帯アラームとして使用したかったが・・

やけにアラーム鳴動までの時間が短い。信頼できるストップウォッチで実測すると、分あたりおよそ46秒で分カウントが進んでいる。

対象商品:
10218635
2019-11-20
用途:
業務で使用。3時間〜8時間後に測定する際に。
卸売・小売業

付属の電池が数秒で切れてしまいました。あと、HOURやMINの表示が画像だと白文字ですが、現物はシルバー文字で、とても見づらいです。(角度によっては全く見えません)。その他は大丈夫でした。(電池を替えたら正常に動きました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする