※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャック取付板(手動計測スタンドSV-1/2用オプション)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番838-4792 注文コード10219073 品番GF-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番838-4792 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-24
用途:
専用手動計測スタンドへの取り付けに
教育・研究機関

当然ですが、イマダの純正品ですので取り付け、性能などは全く問題なかったのですが、台座に取り付けるためのM8のネジがついているかどうかが商品のページからはよく分からなかった。取り付けに必要な2本が付属していましたが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする