商品画像1

LEDリングライト(実体顕微鏡用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10220464 品番SL-77
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
直流点灯方式によりチラツキが全くありません。
無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
LED拡散板を標準装備。

材質
本体:アルミ
拡散板:ポリカーボネイト
コントローラー:ABS樹脂
寸法
照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g
電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g
コード長さ(m)
照明ユニット=1.3
電源部=1.7
LED白色56灯 トラスコ品番848-1854 取付取付リング径:49mmΦ 高さ(mm)使用高さ範囲:30〜60mm 定格入力電圧(V)100-120V 照度(Lx)38000lx(MAX) 入力周波数(Hz)50/60Hz 照射角50° 出力調整9.5〜13.5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする