商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの 手持ちルーペ
ハンドルーペ(3倍)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220577
品番
SL-72
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色収差の少ないホワイトレンズを使用。
柄には自然木を使用。
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
トラスコ品番
848-1853
全長(mm)
175
質量(g)
80
種類
手持ち式
商品説明動画
ハンドルーペ/SL-72【エンジニア】
参考になった