商品画像1

SL-81 ヘッドルーペ エンジニア 10220595 SL-81 ヘッドルーペ エンジニア 10220595 SL-81 ヘッドルーペ エンジニア 10220595

ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10220595 品番 SL-81
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80〜83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85〜88)
ヘッドサイズは48cm〜63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス

倍率(倍)2.3 トラスコ品番848-1856 質量(g)180 種類ヘッドルーペ

商品説明動画

ヘッドルーペ/SL-80〜88【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする