縞見ルーペ 1枚レンズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10220936 品番R412
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なルーペです。
縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。

用途精密作業に。 TGK品番200-75-32-22 トラスコ品番827-5677 幅(mm)30 高さ(mm)38 質量(g)28 種類縞見ルーペ レンズ径(Φmm)Φ19 倍率(倍)7 材質(レンズ)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする