※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)3倍 注文コード10221085 品番LE65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。

倍率(倍)3倍 レンズ径(Φmm)65mm トラスコ品番805-2061 質量(g)約64g 種類手持ち式 本体サイズ(mm)約200×71×18mm 材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10221085 LE65 75297557 LE-65 ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック) ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする