※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10221103
品番
LE90
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
倍率(倍)
2倍
レンズ径(Φmm)
90mm
トラスコ品番
805-2063
質量(g)
約98g
種類
手持ち式
本体サイズ(mm)
約225×97×18mm
材質(レンズ)
光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済