※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ライト付ルーペ
池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10221112
品番
M-88AC
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
倍率(倍)
5倍
レンズ径(Φmm)
50mm
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
805-2077
質量(g)
257g(電池含)
種類
手持ち式
使用電池
単2電池2個(別売り)
本体サイズ(mm)
190(縦)×66(横)×62(高さ)mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ