※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
アイデアルルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10221304
品番
1160
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ〜115ミリの6タイプあります。
倍率(倍)
1.8倍
レンズサイズ(mm)
直径115mm
トラスコ品番
805-1985
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
252g
種類
手持ち式
本体サイズ(mm)
258(縦)×127(横)×22(高さ)mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ