※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
アイデアルルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10221313
品番
1110
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ〜115ミリの6タイプあります。
倍率(倍)
3倍
レンズサイズ(mm)
直径50mm
トラスコ品番
805-1975
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
37g
種類
手持ち式
本体サイズ(mm)
152(縦)×60(横)×16(高さ)mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ