※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケールルーペ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)7倍 トラスコ品番805-2092 注文コード10221557 品番SL-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は倍率・レンズ構成・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。

倍率(倍)7倍 レンズサイズ(mm)直径22mm トラスコ品番805-2092 材質ABS・アクリル・ガラス 質量(g)22 種類スケールルーペ 目盛0.1mm目盛 本体サイズ(mm)縦 49 × 横 49× 高35 スケール20mmのスケール 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10221548
2023-06-20
用途:
基板組立作業時

基板のパターン等を見るのにとてもたすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする