※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)3.5 注文コード10221566 品番1655AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。

倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)約 90 トラスコ品番805-1863 材質アクリル ・ 鉄 ・ 真鍮 ・ 他 サイズ土台部分(黒色の部分)のサイズ:奥行き 9cm × 横幅 7cm × 高さ 4.5cm 質量(g)約 890 g 種類スタンドルーペ レンズ非球面プラスチックレンズ(アクリル製) アーム長さ(mm)約 200 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする