曜日別特売
1950 とげ抜き用ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221758

とげ抜き用ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10221758品番1950
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。

材質ABS樹脂・ステンレス・他トラスコ品番805-1966質量(g)27.6倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径30mmサイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221758
2020-02-04
用途: 篭編み

レンズが体から離れているのでピン先が明るく曇り難いので使いやすい。
ただピン先の合わせが少しずれているので自分で削って合わせると良いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする