※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バールーペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10221785 品番750
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

細かい数字を行を間違えずに拡大して読み取ったりデスク作業で横書き(縦書き)の書類に役立ちます。
ガイド赤ラインが印刷されていますので、辞書などの読み取り作業に便利です

倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)25×150mm 付属品布製ケース トラスコ品番805-1943 材質アクリル樹脂(シリンドリカルレンズ) 質量(g)44 レンズアクリルレンズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする