※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
ハンドルーペ 15倍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221812
品番
HL-15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
20
トラスコ品番
805-2056
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
30
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(3枚構成)
作動距離(mm)
約1cm
サイズ(mm)
(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm