※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
プラ枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222022
品番
1120-A
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)
65
トラスコ品番
805-1852
材質
プラスチック・ABS(塗装)
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 163×横71×高17 (mm)