※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
プラ枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222065
品番
1160-A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.8倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)
115
トラスコ品番
805-1856
材質
プラスチック・ABS(塗装)
質量(g)
155
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 258×横127×高22 (mm)