I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 卓上ルーペ
ペーパーウェイトルーペ60
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222092
品番
1880
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
トラスコ品番
805-1964
材質
ガラス
質量(g)
190
種類
ドーム型
本体寸法(mm)
Φ60×35
レンズ径(Φmm)
60
レンズ
ホワイトガラスレンズ
箱寸法(mm)
縦60×横60×高35