※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーウェイトルーペ65

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10222108 品番1870
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
倍率(倍)3 トラスコ品番805-1963 材質ガラス・真鍮(金メッキ) 質量(g)192 レンズ径(Φmm)65 レンズガラスレンズ 箱寸法(mm)縦100×横100×高22 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする