※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
ペンダントルーペ しずく型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222153
品番
329-G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ(mm)
縦43x横26x高さ8mm
チェーンの長さ 76-82cm(調節可)
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
27×35
付属品
布製袋
トラスコ品番
805-2010
材質
ガラス・金属・他
色
金
質量(g)
15
種類
ペンダントルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540