※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10222178 品番330-2.5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)
70mm(双眼/140mm)
チェーンサイズ 約70〜75cm
倍率(倍)度数:+2.5 レンズサイズ(mm)41×23 グリーン 付属品専用ポーチ 材質ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他 質量(g)22 種類ペンダントルーペ レンズホワイトガラスレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする