※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10222196
品番
330-2.5OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
70mm(双眼/140mm)
チェーンサイズ 約70〜75cm
倍率(倍)
度数:+2.5
レンズサイズ(mm)
41×23
色
オレンジ
トラスコ品番
805-2014
材質
ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他
質量(g)
22
種類
ペンダントルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540