京セラ
チップ VNBXR
VNBXR0103-005S PR930
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222466
品番
VNBXR0103-005S PR930
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
651-0248
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.05
コーナー半径(mm)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。