※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットルーペ43mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10222485 品番M-404
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)43 付属品のし箱入り トラスコ品番805-2075 材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他 質量(g)24 種類ポケットルーペ サイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10222485
2020-07-03
用途:
携帯用のルーペとして
大久保石油店 様

小物を見るために携帯用のルーペとして購入。
ちょうど同形状の類似商品と併せて購入しました。

うーん、ちと見づらいです。
対象物からの間隔が約30mmを超えるとピンボケになります。
また、レンズの中央付近でしかはっきり見えません。

この商品単体だったら
「こんなものかな」
と思ったかもしれませんが、
同時購入したほぼ同形状の別商品と比較するとかなり見づらく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする