チップ VNBXR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222572
品番
VNBXR0311-01S PR930
参考基準価格(税別)¥19,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする