※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルホルダールーペ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)10 種類スタンドルーペ 注文コード10222582 品番7036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は倍率・レンズ・種類など19種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)
高さ:97mm
スタンド台サイズ:直径50mm
倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)20.5 トラスコ品番805-1935 質量(g)223 種類スタンドルーペ 材質ガラス・金属・他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10222546
2022-11-03
用途:
機器、基板修理調査
建設業・工事業

現場で、基板のはんだ割れや、機械の傷をみたり、細かい部品をチェックするのに常に持ち歩いています。
 小型なのと、鉄板で保護されているので、落としても、壊れたことはないです。予備として2つめの購入です。
 レンズの径が小さいので、見ずらいこともありますが、逆に狭い場所でも使いやすいです。

対象商品:
10222686
2018-07-18
用途:
買い物
建設業・工事業

眼鏡を持ち歩くのがイヤで買い物に行ったときの細かい文字での説明書きを読む為に購入。小さいのでポケットに入るし、細かい文字も十分読めるので常にポケットに入れて持ち歩いています、購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする