※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 縞見ルーペ
リネンテスター 6倍
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ・黒塗装
注文コード
10222957
品番
7550
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-1950
材質
アルミ・黒塗装
質量(g)
42
種類
縞見ルーペ
目盛
25mm・1インチ目盛
サイズ(mm)
本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm