リネンテスター 6倍

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ・シルバー塗装 注文コード10222966 品番7551
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)28 トラスコ品番805-1951 材質アルミ・シルバー塗装 質量(g)42 種類縞見ルーペ 目盛25mm・1インチ目盛 サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10222966
2018-03-02
用途:
革の傷などの検査用に主に使用しております。
ミドリオートレザー株式会社 様

倍数が6倍でお手頃な価格で、折りたたみ式で持ち運びに便利です。
レンズの大きさがもう少しあれば尚良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする