※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223142
品番
1230-P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)
2倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)
75
トラスコ品番
805-1824
質量(g)
71
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
187(縦)×77(横)×13(高さ)mm