※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223237
品番
1341
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-1834
材質
ガラス・プラスチック・真鍮(クロム鍍金)
質量(g)
190
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 208×横91×高19 (mm)