1351 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)100 レンズガラスレンズ 注文コード10223246 品番1351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は倍率・レンズサイズ・レンズなど22種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)100 トラスコ品番805-1835 材質ガラス・プラスチック・真鍮(クロム鍍金) 質量(g)250 種類手持ち式 レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦 232×横103×高20 (mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする