※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223282
品番
1431
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
75
トラスコ品番
805-1839
材質
ガラス・木・真鍮(クロムメッキ)
質量(g)
116
種類
手持ち式
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 185×横77×高18 (mm)