※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 手持ちルーペ
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
75
レンズ
ホワイトガラスレンズ
注文コード
10223298
品番
1436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
倍率・レンズサイズ・レンズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
75
トラスコ品番
805-1840
材質
ガラス・木・真鍮(金メッキ)
質量(g)
118
種類
手持ち式
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 188×横77×高11 (mm)