※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の スタンドルーペ/アームルーペ
小型スタンドルーペ65
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10223456
品番
1620
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
63
トラスコ品番
805-1991
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
400
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦93×横91× 高73 (mm)