※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223474
品番
BM-100A1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.8
トラスコ品番
805-2039
材質
プラスチック(枠)
質量(g)
4.1
種類
ヘッドルーペ
レンズ
白硝子レンズ
サイズ(mm)
89×36mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。