※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223517
品番
BM-110
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
作動距離(mm)
作動距離(1.8倍) 約160-280mm (個人差があります。)
作動距離(3.3倍) 約 70-110mm (個人差があります。)
倍率(倍)
1.8倍・3.3倍
レンズサイズ(mm)
22×38
トラスコ品番
805-2046
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
質量(g)
約200g
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ(アクリルレンズ)
サイズ(mm)
縦 225×横190×高40 (mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。