※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223526
品番
BM-115W
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.3倍[内側にあるレンズを起こすと3.3倍]
トラスコ品番
805-2047
質量(g)
193
種類
ヘッドルーペ
レンズ
内側レンズ・プラスティック、外側レンズ・ホワイトガラス
作動距離(mm)
2.3倍:約110〜200mm、3.3倍:約 70〜110mm(個人差あり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。