※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223535
品番
BM-120A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
サイズ(mm)
縦 220×横200×高50 (mm)
頭部最大:65(mm)
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
22×38
トラスコ品番
805-1774
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
質量(g)
184
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
作動距離(mm)
約160-300mm(個人差があります。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。